CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の たわし
CONDOR(山崎産業)の スチールたわし
スリーエース Sー8(ソープ付・No.0)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89802815
品番
C63-S08X-MB
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
特殊鋼を繊維状に加工したスチールウール。
そのまま使えば研磨、清掃、サビ落としができます。
使いやすいカットタイプ。
種類
スチールウール
用途
研磨・サビ落とし用
トラスコ品番
399-4201
材質
スチールを繊維状に加工
質量(g)
100
縦(mm)
Φ40
横(mm)
70
繰り返し・詰め替え
対応