CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 洗濯用品
CONDOR(山崎産業)の 物干し/スタンド
タオル掛け
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
折りたたみ
干す量
タオル6枚
注文コード
89802876
品番
6H-CR
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・干す量・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
飲食店や美容室に。
スペースや必要枚数に応じてお選びいただけます。
材質
スチールクロームメッキ
用途
飲食店や美容院に
仕様
折りたたみ
幅(mm)
455
質量(kg)
1.7
高さ(mm)
605
奥行(mm)
315
干す量
タオル6枚