CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 洗濯用品
CONDOR(山崎産業)の 物干し/スタンド
タオル掛け
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
折りたたみ
干す量
タオル12枚
注文コード
89802885
品番
6WH-CR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
仕様・干す量・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
飲食店や美容室に。
スペースや必要枚数に応じてお選びいただけます。
材質
スチールクロームメッキ
用途
飲食店や美容院に
仕様
折りたたみ
幅(mm)
455
質量(kg)
2.9
高さ(mm)
1105
奥行(mm)
315
干す量
タオル12枚