CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 洗濯用品
CONDOR(山崎産業)の 物干し/スタンド
タオル掛け
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
組み立て式
干す量
タオル16枚
注文コード
89802912
品番
8WH-CR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,600
この商品は
仕様・干す量・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
飲食店や美容室に。
スペースや必要枚数に応じてお選びいただけます。
材質
スチールクロームメッキ
用途
飲食店や美容院に
仕様
組み立て式
幅(mm)
660
質量(kg)
6
高さ(mm)
1140
奥行(mm)
535
干す量
タオル16枚