タオル雑巾

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5枚) 注文コード 89802946 品番 C357-005X-MB
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

吸水性に優れたソフトな手触りの綿100%雑巾です。

材質綿100% ホワイト 寸法(mm)200×300 質量(g/枚)35 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:266

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
清掃

厚めの雑巾が欲しいとの事で購入。何をもって厚いというかは難しいのですが、厚手なのでしょう。普通に使えていますのでよしとしてます。

対象商品:
89802946
2021-10-05
用途:
机の雑巾がけと、床の水拭き

使用感は、丈夫で長持ちします。特に中央部分が厚くできている為、100均雑巾と違い、中央部分から破れる(穴あき)ことが少ないと思います。

クイックルワイパーの様な床拭き棒にも、しっかり取付可能ですが、あと少し大きければもう少し使いやすいと思います。

対象商品:
37137746
2021-10-11
用途:
日常生活

近くの量販店では手に入らなかったので、非常に助かった。

対象商品:
37137746
2020-09-22
用途:
搾乳作業で乳房清拭に使用している
阿部牧場 様 (農・林・水産業)

厚手なのでしっかりと拭き取る事が出来る。一日に2回、洗濯機で洗いますが2ヶ月近く使用できます。

対象商品:
37137746
2017-09-14
用途:
デスク周りの掃除

雑巾を絞る際に薄いと絞りにくいですが、この商品は厚手なのでストレスを感じません。拭きやすく、また手に触れる感触もいいです。

対象商品:
37137746
2018-03-20
用途:
掃除、洗車
有限会社ラウンドワーク 様 (運輸・通信業)

安いし、使い勝手良いです。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

対象商品:
37137746
2017-06-11
用途:
机の上の掃除
天野デンタル・ラボラトリー 様 (医療・福祉・介護関連業)

厚手の生地は吸水性が良くとても綺麗に掃除が出来ます。

対象商品:
37137746
2015-11-18
用途:
掃除

注文日の翌日に届きました。問題なく使っています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする