ダストボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89803034 品番YD-134L-PC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥94,720
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

多彩なオプションのダストボックス。ホテルやマンション、工場など、幅広く対応。

容量(L)410 トラスコ品番799-7256 材質再生ポリエチレン(PE) 幅(mm)1190 質量(kg)27 ライトグレー 高さ(mm)864 種類集積保管庫 奥行(mm)710 耐荷重(kg)80 キャスター径(Φmm)75 サイズ(mm)包装サイズ : 幅1180×奥行710×高さ865
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89803034 YD-134L-PC 37975077 SDB400H ダストボックスシリーズ セキスイ ダストボックスシリーズ セキスイ 1台 69,980 税込76,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする