ダストボックスKL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89803156 品番 YD-44L-SA
参考基準価格(税別)¥129,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

回転蓋付きのステンレス製ダストボックス。
YD-44L-SAは市販のポリ袋30Lが、YD-45L-SAはダストボックス用ポリ袋45Lが使用できます。

容量(L)約20 材質ボディ:ステンレスヘアーライン仕上げ、内容器:スチールメラミン焼付 形状角型 幅(mm)250 寸法(mm)(内容器)200×200×540 質量(kg)11.8 高さ(mm)700 奥行(mm)250 フタの種類スイング式 商品タイプ本体+フタ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする