ダストボックス用ポリ袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20枚) 注文コード 89803217 品番 DP-60
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ダストボックス用ポリ袋。容量に合わせてお使いください。

容量(L)60 透明 厚さ(mm)0.03 材質LDPE 質量(g)683 入数(枚)20 寸法(横×縦)(mm)750×900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする