ダストボックス用ポリ袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20枚) 注文コード 89803226 品番 DP-90
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ダストボックス用ポリ袋。容量に合わせてお使いください。

容量(L)90 透明 厚さ(mm)0.04 材質LDPE 質量(g)1252 入数(枚)20 寸法(横×縦)(mm)900×1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする