CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の ペール・バケツ型ゴミ箱
ダストポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89803262
品番
DP-14C-SA
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
水気を含む茶殻や吸殻などのダストポット。オフィスや病院などの給湯室に便利です。
商品タイプ
本体+フタ
材質
ボディ・内容器/ステンレス
色
シルバー
フタの種類
かぶせ式(取手連動)
容量(L)
7
形状
丸型
寸法(mm)
(内容器)Φ181×190
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
235
幅(Φmm)
230