CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 段ボールストッカー
ダンボールカート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89803314
品番
YW-101L-ID
参考基準価格(税別)
¥133,000
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
オフィスや店舗などでの段ボール保管・運搬に便利なカート。
少し奥川に傾斜した底板。
ストッパー付のキャスター。
材質
側面/スチールパンチングメタルアクリル焼付、底/スチールアクリル焼付
幅(mm)
1050
質量(kg)
30
高さ(mm)
1300
奥行(mm)
600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650