CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の モップ
CONDOR(山崎産業)の 水拭きモップ
テトロンラーグ #6
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89803341
品番
C332-006X-MB
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
耐久性の高いレーヨンタイプです。
種類
水拭きモップ
用途
床の水拭きモップ用の替糸
材質
ポリエステル、レーヨン
長さ(mm)
175
幅(mm)
370
質量(g)
130
使用寸法
180×175mm
繰り返し・詰め替え
対応