※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の フロアシート
ニューフロアシート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻(40m)
注文コード
89803472
品番
F-164-42-40
参考基準価格(税別)
¥70,400
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
体育館など床面を保護するシート。
完全防水でフロアを汚れ・キズ・水から守ります。
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)、基布/ポリエステル
色
表面/ライトグリーン、裏面/ライトブルー
幅(mm)
1370
厚さ(mm)
0.42
長さ(m)
40
質量(g/m
2
)
500
防炎性能試験番号
EO.000346
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300