※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の フロアシート
ニューフロアシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1巻(45m)
厚さ(mm)
0.42
注文コード
89803481
品番
F-164-42-45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥47,250
この商品は
厚さ・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
体育館など床面を保護するシート。
完全防水でフロアを汚れ・キズ・水から守ります。
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)、基布/ポリエステル
色
表面/ライトグリーン、裏面/ライトブルー
幅(mm)
1370
厚さ(mm)
0.42
長さ(m)
45
質量(g/m
2
)
500
防炎性能試験番号
EO.000346
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650