F-164-52-25 ニューフロアシート CONDOR(山崎産業) 89803506 F-164-52-25 ニューフロアシート CONDOR(山崎産業) 89803506 F-164-52-25 ニューフロアシート CONDOR(山崎産業) 89803506

ニューフロアシート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(25m) 注文コード 89803506 品番 F-164-52-25
参考基準価格(税別)¥52,500 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

体育館など床面を保護するシート。
完全防水でフロアを汚れ・キズ・水から守ります。

材質ポリ塩化ビニル(PVC)、基布/ポリエステル 表面/ライトグリーン、裏面/ライトブルー 幅(mm)1370 厚さ(mm)0.52 長さ(m)25 質量(g/m2)650 防炎性能試験番号EO.000347
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする