フイトルモップ T-30

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89804075 品番C282-000U-MB
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

帯電材を塗布した化学モップです。狭い場所も清掃しやすい小型タイプのモップです。

種類化学モップ 用途床用モップ 適合C282-000U-SP(スペア) 材質ハンドル/スチールパイプ、ヘッド/スチール、糸/綿50%・ポリエステル30%・レーヨン20% 幅(mm)430 全長(mm)1340 質量(g)総質量/630、糸質量/110 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89804075
2021-01-05
用途:
トラックの洗車
運輸・通信業

洗車後のふき取りに、使いやすくとてもキレイになります。

1人が参考にしています
対象商品:
89804075
2019-02-16
用途:
事務所フロアーの清掃時に使用

本体や仕様は問題無かったが、購入時のモップ幅の確認を間違えた。欲しかったものより狭かったので次回は倍位の幅で購入したい。

対象商品:
89804075
2016-04-09
用途:
事務所内清掃

床等の汚れがしっかり取れ長さ重さも丁度良かったです。ただモップの部分の長さを計算に入れてなかったのが残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする