フイトルモップ T-30(スペア)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード89804084 品番C282-000U-SP
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

帯電材を塗布した化学モップです。狭い場所も清掃しやすい小型タイプのモップです。

種類化学モップ 用途床用モップ 適合本体C282-000U-MB 材質綿50%・ポリエステル30%・レーヨン20% 幅(mm)430 質量(g)110 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89804084
2023-05-26
用途:
社内清掃

使用頻度が高く、汚れてしまったので初めてスペアを購入しました。単価に満足しております。

対象商品:
89804084
2020-04-05
用途:
社内床清掃

何時も使っている商品が品切れの為購入。期待していなかったがこちらの方が良かったかも?。

対象商品:
89804084
2017-11-17
用途:
自宅の廊下
卸売・小売業

本体を買い、その予備です。
廊下掃除に最適です。

お勧めの商品です。

対象商品:
89804084
2016-06-11
用途:
更衣室の拭き掃除
株式会社ヤマミチ技研 様

使用感については全く問題なく使えているので★五つ。
ただ、購入する時に商品取付部の内径(というのかな)のサイズ表記がないため
今使っているものに取り付けられるのかが分からない。
どこのメーカーか分かるモップを使っているとも限らないので、
ぜひ!実測で構わないので表記があると嬉しいです。

4人が参考にしています
対象商品:
89804084
2017-06-15
用途:
床掃除

使い勝手は、問題ありません。あたりまえですが、ダスキンモップと並べると 見劣りします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする