フイトル帯電剤水性

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(4L) 注文コード89804172 品番C60-04LX-MB
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

モップにしみ込ませると帯電効果を発揮、集塵効果が向上し、作業がはかどります。
人と環境にやさしい水性タイプ。

用途フィトルモップ用帯電剤 質量(kg)4.2 容量(L)4 標準使用量モップ糸の自重の約15%以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする