曜日別特売
C285-000U-SP ブラシワイパー(スペア) CONDOR(山崎産業) 89804224

 

C285-000U-SP ブラシワイパー(スペア) CONDOR(山崎産業) 89804224
C285-000U-SP ブラシワイパー(スペア) CONDOR(山崎産業) 89804224
C285-000U-SP ブラシワイパー(スペア) CONDOR(山崎産業) 89804224
C285-000U-SP ブラシワイパー(スペア) CONDOR(山崎産業) 89804224
C285-000U-SP ブラシワイパー(スペア) CONDOR(山崎産業) 89804224

ブラシワイパー(スペア)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード89804224品番C285-000U-SP
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

1本でブラシと水切りの2役。
厨房・プ-ル・ガソリンスタンドなどにおすすめです。

用途洗浄、水切り商品タイプスペア幅(mm)465材質(ブラシ部)ポリエチレンテレフタレート(再生PET100%)トラスコ品番480-4333毛丈(mm)42縦(mm)50繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89804224
2023-07-10
用途: カラーブロック舗装の敷設の際の目地に砂を入れる
建設業・工事業

ブラシの硬さがちょうどよく、使いやすいのでいつも購入しています
発送も早く助かっています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする