フレキシブルチューブ付スプレイヤー

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89804276 品番FU423-000X-MB
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ポリ容器の口に直接、接続できるチューブ付きスプレイヤー。

用途噴霧スプレー 材質スプレイヤー:PP、フレキシブルチューブ:PVC 幅(mm)110 高さ(mm)150 質量(g)146 奥行(mm)35 危険物の類別非危険物 チューブ長さ(m)約2
注意
※強酸性の薬品、軽質の石油類、溶解力の強い薬品や溶剤は使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89804276
2019-12-28
用途:
農作物の雑草除草剤散布。
農・林・水産業

ニンニク栽培で雑草にピンポイントで、除草剤を噴霧しました。五リットルポリタンクから吸い上げました。最後まで吸い上げる事ができ、大変重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする