※使用例(フロアシートは別売です)
CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の フロアシート
フロアシート 巻取り機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89804312
品番
F-177-1
参考基準価格(税別)
¥145,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
設置や保管など、フロアシート使用時の作業効率を高めます。
シートを巻きながら土砂を掃き落とすブラシと、土砂掃き落とし口が1ヵ所ついた土砂受け皿付き。
材質
フレーム/スチールパイプメラミン焼付、ブラシ/シダ
付属品
巻取り棒×1本
幅(mm)
1630
質量(kg)
35
高さ(mm)
568
奥行(mm)
510
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※フロアシートは別売です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650