CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
CONDOR(山崎産業)の ポリッシャー
CONDOR(山崎産業)の ポリシャー用替ブラシ
フロアパッド13"茶(剥離用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
89804355
品番
E-17-13-BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ワックス剥離用のフロアパッドです。
用途
剥離用
トラスコ品番
356-8334
適合本体
E-3-1、E-4-1
色
ブラウン
質量(g)
150
対応インチサイズ
13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650