C75-12-030X-MB プロテック グラススクイジー(ステンレスグリップ付) CONDOR(山崎産業) 89804522 C75-12-030X-MB プロテック グラススクイジー(ステンレスグリップ付) CONDOR(山崎産業) 89804522 C75-12-030X-MB プロテック グラススクイジー(ステンレスグリップ付) CONDOR(山崎産業) 89804522

プロテック グラススクイジー(ステンレスグリップ付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89804522 品番 C75-12-030X-MB
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

耐久性のあるステンレスタイプです。

幅(mm)300 用途窓用水切り 材質ハンドル・押さえ/ステンレス、グリップ・ゴム/合成ゴム 質量(g)200 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

プロテックグラススクイジースペア交換方法
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89804513
2016-09-29
用途:
太陽光パネルの洗浄作業
建設業・工事業

ゴム部分のふき取り幅をせめて60cm程度に拡幅してほしい。金属で挟んでいるゴム部分の幅と厚みも増していただき、金属部分がガラスに直接当たらないよう工夫してもらいたい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする