CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の カラーコーン・区画用品
CONDOR(山崎産業)の 衝立
プロテック ついたて君 清掃中(4ヶ国語)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89804531
品番
FU495-000X-MB
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ワイド幅1600mmで通路を防ぎ、お客様の侵入を防ぎます。
「清掃中」の注意喚起を、日・英・韓・中の4ヶ国語で表示。
表示部が大きく、高い視認性を確保できます。
材質
フレーム/スチール、表示部/ナイロン布、ジョイント/ポリプロピレン(PP)
用途
表示パネル
トラスコ品番
370-2031
幅(mm)
1600
質量(kg)
2.5
高さ(mm)
750
奥行(mm)
200
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×60×750
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650