プロテック ツールキャリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89804565 品番CA483-000X-MB
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

軽量かつ二輪キャスターで小回りがきき移動に便利です。

容量(L)30 材質フレーム/スチール、袋/ナイロン 幅(mm)450 質量(kg)3 高さ(mm)885 種類キャスター付 奥行(mm)330 色(袋)グレー キャスター径(Φmm)130 商品タイプ本体(フレーム)・袋セット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする