CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の 粘着クリーナー
CONDOR(山崎産業)の 粘着クリーナー本体
プロテック トップローラースーパーワイド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89804583
品番
C291-000N-MB
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
糸クズやホコリをしっかりキャッチします。テープを取り替えて、何度でも使えます。
テープ幅(mm)
285
用途
カーペットや布製ソファーなどに。
仕様
伸縮柄
トラスコ品番
370-0968
材質
ハンドル/アルミパイプ、アーム/スチ-ルクロ-ムメッキ、テープ/粘着加工紙
全長(mm)
770〜1100
質量(g)
920
テープ長さ(m)
12
巻芯径(Φmm)
75
商品タイプ
本体
適合用途
カーペット用
柄タイプ
伸縮式
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。