CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の モップ
CONDOR(山崎産業)の フラットモップ
プロテック ワイド水拭きラーグ 40
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89804617
品番
C297-2-040X-MB
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
メッシュ状の基布なので、水がたまりにくくスムーズに作業が行えます。
種類
水拭きモップ
用途
水拭き
材質
吸収エステル
幅(mm)
440
質量(g)
230
奥行(mm)
135
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※プロテックワイドモップに装着してご使用ください。
※モップ糸を洗濯機で洗うのはお避け下さい。