ベンチ YB-77L-WN(背付肘付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89804714 品番YB-77L-WN
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

屋外に設置可能な天然木仕様の組み立て式ベンチ。(背付肘付)

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×590×729 本体質量(kg)30 仕様組み立て式(六角レンチ付属) 材質天然木(キシラデコール処理)、フレーム/アルミ鋳物 幅(mm)1800 質量(kg)30 高さ(mm)729 種類ベンチ 奥行(mm)590
取扱説明書:(1.15MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1につき ¥3,900 / 税込 ¥4,290
離島数量1につき ¥3,900 / 税込 ¥4,290

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする