ポリシャーCP-8型(階段用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89804836 品番E-1-1
参考基準価格(税別)¥171,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。長短の使い分けで階段の清掃もラクラク。

幅(mm)240 高さ(mm)1110 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])170/200 質量(kg)16.5 コード長さ(m)10 ブラシ幅(mm)約200 用途階段や狭い床面のワックス剥離、洗浄、磨き 付属品ポリッシャー用プレート トラスコ品番480-4589 奥行(mm)300 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)300 パッド幅(mm)約230 ブラシサイズ(inch)8 パッドサイズ(inch)9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ブラシ別売り

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89804836
2017-05-16
用途:
床の清掃
わかば農園株式会社 様 (製造業)

購入したけど全く使用できない。必要部品の説明もない

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。商品に取扱説明書は同梱されていますが、別途お送りさせていただきます。どうぞ宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする