マイクロファイバー クロス

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3枚) 注文コード 89804854 品番 DU501-000X-MB-G
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ECOマーク認定商品。
超極細繊維で汚れを強力に拭き取るマイクロファイバークロス。
用途を選ばないふんわりとしたパイルの厚手・大判タイプ。

材質ポリエステル75%・ナイロン25% グリーン 寸法(mm)315×500 用途万能タイプ トラスコ品番421-9244 質量(g)50 タイプ厚手、大判 質量(g/枚)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89804863
2021-10-22
用途:
車の清掃
祥福丸水産 様 (農・林・水産業)

車の洗車仕上げ、ワックスの仕上げふき取りに使用しています。ワックス仕上げ後水分ふき取り性能が悪くなるので選択しましたが元のようにはならないですね。

2021-04-26
用途:
清掃時
サービス業

洗面やガラス流し台などで使ってます。吸水性がよく綺麗に拭き取りが出来るので、いつも使っています。

対象商品:
89804845
2020-08-08
用途:
拭き掃除用
製造業

主に拭き掃除に使用しています。
車の洗車後の水切り拭きで使用。
水分を多く含んでくれるので一度拭きでもかなり拭き取れます。

対象商品:
89804845
2020-03-23
用途:
水濡れの掃除

吸水性が良く、巡回の時は常時携行して便利に使っています。

対象商品:
89804854
2020-04-28
用途:
清掃
サービス業

水気も汚れも取れ綺麗になります。仕事でも自宅でも使っています。

対象商品:
89804845
2018-10-16
用途:
車両清掃
サービス業

マイクロファイバークロスはコレに限ります
使いやすさ、耐久性が他とは比べ物にならない

2人が参考にしています
対象商品:
89804845
2017-12-18
用途:
ガラス窓の拭き掃除
サービス業

凄くきれいになりました。良いです。
絞り込みがチョット気になります。

対象商品:
89804872
2020-03-15
用途:
布巾に利用しています
医療・福祉・介護関連業

吸収力も良くサイズも大きく洗うと汚れも直ぐにおちるのでストレスなく利用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする