マイクロファイバー クロス

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(3枚) レッド 材質ポリエステル75%・ナイロン25% 注文コード89804881 品番DU578-000X-MB-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は色・材質など10種類から選べます 他の種類を見る

ECOマーク認定商品。
超極細繊維で汚れを強力に拭き取るマイクロファイバークロス。
用途を選ばないふんわりとしたパイルの厚手・大判タイプ。

材質ポリエステル75%・ナイロン25% レッド 寸法(mm)315×500 用途万能タイプ トラスコ品番421-9261 タイプ厚手、大判 質量(g/枚)50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89804881 DU578-000X-MB-R 24906475 DU852-000X-MB-R マイクロファイバー クロス CONDOR(山崎産業) マイクロファイバー クロス CONDOR(山崎産業) 1袋(3枚) 1,998 税込2,198 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89804863
2021-10-22
用途:
車の清掃
祥福丸水産 様 (農・林・水産業)

車の洗車仕上げ、ワックスの仕上げふき取りに使用しています。ワックス仕上げ後水分ふき取り性能が悪くなるので選択しましたが元のようにはならないですね。

2021-04-26
用途:
清掃時
サービス業

洗面やガラス流し台などで使ってます。吸水性がよく綺麗に拭き取りが出来るので、いつも使っています。

対象商品:
89804845
2020-08-08
用途:
拭き掃除用
製造業

主に拭き掃除に使用しています。
車の洗車後の水切り拭きで使用。
水分を多く含んでくれるので一度拭きでもかなり拭き取れます。

対象商品:
89804845
2020-03-23
用途:
水濡れの掃除

吸水性が良く、巡回の時は常時携行して便利に使っています。

対象商品:
89804854
2020-04-28
用途:
清掃
サービス業

水気も汚れも取れ綺麗になります。仕事でも自宅でも使っています。

対象商品:
89804845
2018-10-16
用途:
車両清掃
サービス業

マイクロファイバークロスはコレに限ります
使いやすさ、耐久性が他とは比べ物にならない

2人が参考にしています
対象商品:
89804845
2017-12-18
用途:
ガラス窓の拭き掃除
サービス業

凄くきれいになりました。良いです。
絞り込みがチョット気になります。

対象商品:
89804872
2020-03-15
用途:
布巾に利用しています
医療・福祉・介護関連業

吸収力も良くサイズも大きく洗うと汚れも直ぐにおちるのでストレスなく利用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする