CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の スポンジ
CONDOR(山崎産業)の メラミンスポンジ
メラミンスポンジ L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
89804942
品番
FU491-000X-MB
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
水拭きだけでしつこい汚れを根こそぎ除去します。
水アカがこびりついた洗面台の洗浄に最適です。
お好きな大きさに簡単に切ってお使いいただけます。
種類
メラミンスポンジ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
300×100×40
トラスコ品番
399-4171
材質
メラミンフォーム
質量(g)
15
適合用途
水回り(陶器洗面台)掃除
繰り返し・詰め替え
対応