CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の ジョイント式スノコ
ユニットスノコ(縁駒)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ベージュ
注文コード
89804994
品番
F-51-FK-BE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
-40℃の冷凍庫でも使える耐低温性のスノコ。マット一枚あたりの圧縮荷重が12.4kg/cm
2
の耐荷設計。
色
ベージュ
材質
ポリエチレン(PE)
長さ(mm)
90
幅(mm)
299
厚さ(mm)
20
質量(g)
110
防炎性能試験番号
EO.840476
耐荷重(kg/cm
2
)
12.4