CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の ジョイント式スノコ
ユニットスノコ(本駒)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89805037
品番
F-51-HK-BL
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
-40℃の冷凍庫でも使える耐低温性のスノコ。マット一枚あたりの圧縮荷重が12.4kg/cm
2
の耐荷設計。
色
ブルー
材質
ポリエチレン(PE)
長さ(mm)
600
幅(mm)
600
厚さ(mm)
21
質量(kg)
1.7
防炎性能試験番号
EO.840476
耐荷重(kg/cm
2
)
12.4