ラバーカップ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89805046 品番 C287-00LU-MB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

排水口・和式便所の詰まりを取り除きます。

材質柄/スチールパイプ、フランジャー/合成ゴム 高さ(mm)580 質量(g)570 幅(Φmm)165 用途詰まり取りに トラスコ品番370-0941 使用場所トイレ

商品説明動画

ラバーカップの使い方(トイレのつまり取り)
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89805055
2019-03-07
用途:
詰まり作業
株式会社フィットネスクラブベスト 様 (サービス業)

以前使っていたものが破損したので購入しました、手ごろな大きさで女性スタッフも好評です

対象商品:
89805055
2017-05-20
用途:
排水口のつまり

長期間困っていたが一発で解決。次に使うまで硬化しなければよいが・・・。

対象商品:
89805046
2016-02-05
用途:
水洗トイレのつまり解消

ゴムが厚く戻る力が強いので思うように作業ができる。今流行の型のものはゴムが薄くて陰圧がかけにくい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする