曜日別特売
C287-00MU-MB ラバーカップ CONDOR(山崎産業) 89805055

ラバーカップ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(Φmm)125
内容量1個注文コード89805055品番C287-00MU-MB
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

排水口・和式便所の詰まりを取り除きます。

用途詰まり取りに材質柄/スチールパイプ、フランジャー/合成ゴム高さ(mm)555質量(g)310幅(Φmm)125トラスコ品番370-0950使用場所トイレ

商品説明動画

ラバーカップの使い方(トイレのつまり取り)
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89805055
2019-03-07
用途: 詰まり作業
株式会社フィットネスクラブベストサービス業

以前使っていたものが破損したので購入しました、手ごろな大きさで女性スタッフも好評です

対象商品 : 89805055
2017-05-20
用途: 排水口のつまり

長期間困っていたが一発で解決。次に使うまで硬化しなければよいが・・・。

対象商品 : 89805046
2016-02-05
用途: 水洗トイレのつまり解消

ゴムが厚く戻る力が強いので思うように作業ができる。今流行の型のものはゴムが薄くて陰圧がかけにくい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする