CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の ダストカート
リサイクルカート アウトバー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89805091
品番
YD-141L-PC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
傾倒装置でスピーディーに回収が行えるアウトバー式。ホテルや飲食店、工場などにおすすめ。
容量(L)
600
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
1160
寸法(mm)
(バー)1280×790
質量(kg)
41
高さ(mm)
1050
奥行(mm)
666
耐荷重(kg)
240
商品タイプ
本体(フレーム)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300