3/22より値下げ!現場を応援

リサイクルトラッシュECO-35ボディー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89805125 品番YW-132L-PC-IV
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別) 値下げ
2,498

蓋が選べる分別ダストボックス、ゴミ箱です。
多様な施設で使用できます。
袋止め付き。
蓋ロックで固定。万一の転倒時にも外れにくい構造です。
適合蓋:角穴蓋(YW-132L-OP1)、丸穴蓋(YW-132L-OP2)、プッシュ蓋(YW-132L-OP3)、平蓋(YW-132L-OP4)

容量(L)35 トラスコ品番370-2375 材質再生PP100% 幅(mm)280 質量(kg)約2 高さ(mm)550 種類分別用 奥行(mm)400 エコマーク認定認定 色(本体)アイボリー サイズ(mm)包装サイズ : 幅589×奥行421×高さ772 グリーン購入法適合 フタの種類プッシュ式 商品タイプ本体 エコマーク認定番号06 128 035
注意
※フタは別売です。

商品説明動画

リサイクルトラッシュECO

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89805125
2023-05-25
用途:
新しく設置する自販機用

大きさも量も問題なく使用できました。形が揃っているといいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする