CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 分別用ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 分別用ゴミ箱本体
リサイクルトラッシュECO-35角穴蓋
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
再生ポリプロピレン(PP)100%、投入口/ポリプロピレン(PP)
色(フタ)
グレー
注文コード
89805143
品番
YW-132L-OP1-GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
材質・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
蓋が選べる分別ダストボックス。しっかりと固定できる蓋ロックです。
材質
再生ポリプロピレン(PP)100%、投入口/ポリプロピレン(PP)
付属品
分別表示シールA
トラスコ品番
370-2243
幅(mm)
280
質量(kg)
2.1(組立時)
高さ(mm)
205
種類
分別用
奥行(mm)
420
エコマーク認定
認定
色(フタ)
グレー
商品タイプ
蓋
エコマーク認定番号
06 128 035
注意
※ボディと蓋は別売です。
商品説明動画
リサイクルトラッシュECO
参考になった