リサイクルトラッシュECO-50ボディー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89805222 品番YW-133L-PC-IV
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

蓋が選べる分別ダストボックス、ゴミ箱です。
多様な施設で使用できます。
袋止め付き。
蓋ロックで固定。万一の転倒時にも外れにくい構造です。
適合蓋:角穴蓋(YW-133L-OP1)、丸穴蓋(YW-133L-OP2)、プッシュ蓋(YW-133L-OP3)、平蓋(YW-133L-OP4)

容量(L)50 トラスコ品番468-9364 材質再生PP100% 幅(mm)280 質量(kg)約2 高さ(mm)550 種類分別用 奥行(mm)470 エコマーク認定認定 色(本体)アイボリー サイズ(mm)包装サイズ : 幅581×奥行491×高さ772 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 エコマーク認定番号06 128 035
注意
※ボディと蓋は別売です。

商品説明動画

リサイクルトラッシュECO

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする