リサイクルトラッシュECO-50丸穴蓋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89805292 品番 YW-133L-OP2-BR
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

蓋が選べる分別ダストボックス。しっかりと固定できる蓋ロックです。

フタの種類オープン式 材質再生ポリプロピレン(PP)100%、投入口/ポリプロピレン(PP) 付属品分別表示シールA トラスコ品番370-2430 幅(mm)280 質量(kg)2.4(組立時) 高さ(mm)205 種類分別用 奥行(mm)490 エコマーク認定認定 色(フタ)ブラウン グリーン購入法適合 商品タイプ エコマーク認定番号06 128 035
注意
※ボディと蓋は別売です。

商品説明動画

リサイクルトラッシュECO

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする