CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 分別用ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 分別用ゴミ箱本体
リサイクルトラッシュECO-70角穴蓋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
再生ポリプロピレン(PP)100%、投入口/ポリプロピレン(PP)
注文コード
89805326
品番
YW-134L-OP1-R
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
蓋が選べる分別ダストボックス。しっかりと固定できる蓋ロックです。
フタの種類
オープン式
材質
再生ポリプロピレン(PP)100%、投入口/ポリプロピレン(PP)
付属品
分別表示シールA
トラスコ品番
370-2545
形状
角型
幅(mm)
320
質量(kg)
3.7(組立時)
高さ(mm)
240
種類
分別用
奥行(mm)
515
エコマーク認定
認定
色(フタ)
レッド
グリーン購入法
適合
商品タイプ
蓋
エコマーク認定番号
06 128 035
注意
※ボディと蓋は別売です。
商品説明動画
リサイクルトラッシュECO
参考になった