画像準備中

リサイクルトラッシュECO-70角穴蓋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 材質再生ポリプロピレン(PP)100%、投入口/ポリプロピレン(PP) 注文コード89805335 品番YW-134L-OP1-GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は材質・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

蓋が選べる分別ダストボックス。しっかりと固定できる蓋ロックです。

材質再生ポリプロピレン(PP)100%、投入口/ポリプロピレン(PP) 付属品分別表示シールA トラスコ品番370-2529 形状角型 幅(mm)320 質量(kg)3.7(組立時) 高さ(mm)240 種類分別用 奥行(mm)515 エコマーク認定認定 色(フタ)グレー 商品タイプ エコマーク認定番号06 128 035
注意
※ボディと蓋は別売です。

商品説明動画

リサイクルトラッシュECO

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする