リサイクルトラッシュECO-70丸穴蓋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89805396 品番 YW-134L-OP2-GR
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

蓋が選べる分別ダストボックス。しっかりと固定できる蓋ロックです。

フタの種類オープン式 材質再生ポリプロピレン(PP)100%、投入口/ポリプロピレン(PP) 付属品分別表示シールA トラスコ品番370-2588 形状丸型 幅(mm)320 質量(kg)3.7(組立時) 高さ(mm)235 種類分別用 奥行(mm)515 エコマーク認定認定 色(フタ)グレー グリーン購入法適合 商品タイプ エコマーク認定番号06 128 035
注意
※ボディと蓋は別売です。

商品説明動画

リサイクルトラッシュECO

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする