リサイクルボックス アークライン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89805493 品番 YW-140L-PC
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

グッドデザイン賞受賞商品で、さびない樹脂製の屋外用くず入れです。90Lの樹脂製内容器付です。

容量(L)(内容器)90 種別もえるゴミ用 幅(mm)550 寸法(mm)(内容器)450×465×650 質量(kg)25 高さ(mm)1110 種類分別用 奥行(mm)510 フタの種類オープン式 仕様両面投入口、高さ調節ができるアジャスター、分別シール付 材質ボディ/扉・背板・投入口枠/ポリプロピレン(PP)、側板・内容器/再生ポリプロピレン(PP)100%、補強フレーム/高耐蝕メッキ鋼板 サイズ(mm)包装サイズ : 幅610×奥行550×高さ1140 アジャスターアジャスター付き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする