CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 分別用ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 分別用ゴミ箱本体
リサイクルボックス アークライン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89805502
品番
YW-141L-PC
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥89,078
販売価格(税別)
¥
80,980
バスケットに入れる
グッドデザイン賞受賞商品で、さびない樹脂製の屋外用くず入れです。90Lの樹脂製内容器付です。
容量(L)
(内容器)90
種別
ビン・カン用
幅(mm)
550
寸法(mm)
(内容器)450×465×650
質量(kg)
25
高さ(mm)
1110
種類
分別用
奥行(mm)
510
フタの種類
オープン式
仕様
両面投入口、高さ調節ができるアジャスター、分別シール付
材質
ボディ/扉・背板・投入口枠/ポリプロピレン(PP)、側板・内容器/再生ポリプロピレン(PP)100%、補強フレーム/高耐蝕メッキ鋼板
サイズ(mm)
包装サイズ : 幅610×奥行550×高さ1140
アジャスター
アジャスター付き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300