※分別シールは別売です
CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 分別用ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 分別用ゴミ箱本体
リサイクルボックスCS-ST
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89805527
品番
YW-160L-SA
参考基準価格(税別)
¥120,600
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
ゴミの種類が一目で分かる視認性の高いダストボックス。
1面窓付きタイプ
容量(L)
(内容器)60
仕様
片面投入口、高さ調節ができるアジャスター付
種別
CS-1ST
材質
本体/ステンレスヘアーライン仕上げ、窓/再生ポリエチレンテレフタレート(PET)80%、内カゴ/ワイヤー粉体塗装
幅(mm)
420
寸法(mm)
(内カゴ)380×320×520
質量(kg)
19
高さ(mm)
860
種類
分別用
奥行(mm)
420
グリーン購入法
適合
フタの種類
オープン式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※分別シールは別売です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300