CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の ふた無しゴミ箱
ルームトラッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89805597
品番
YD-13C-SA
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
宿泊施設や会議室、またオフィスなどでも使えるルーム用くず入れ。
形状
丸型
材質/仕上
ステンレス/ヘアライン仕上
色
シルバー
高さ(mm)
300
質量(g)
700
容量(L)
10
幅(Φmm)
220
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体