CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の ふた無しゴミ箱
ローターボックスE ST
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89805651
品番
YD-49L-SA
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
設備場所を選ばないシンプルなデザインのゴミ箱。
容量(L)
約24
用途
オフィスやトイレなどに
材質
ボディ:ステンレスヘアーライン仕上げ、上下枠:再生PS40%
形状
角型
幅(mm)
276
質量(kg)
2.2
色
上・下枠:グレー
高さ(mm)
600
奥行(mm)
200
グリーン購入法
適合
フタの種類
蓋無し