CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の スイング式ゴミ箱
ローターボックスE
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89805685
品番
YD-128L-ID
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
設備場所を選ばないシンプルなデザインのゴミ箱。
内容器付きです。
市販ポリ袋30Lが使用できます。
容量(L)
約23
用途
オフィスやトイレなどに
仕様
内容器付
材質
ボディ:カラー鋼板、上下枠:再生PS40%、内容器:亜鉛引鉄板
形状
角型
幅(mm)
356
寸法(mm)
(内容器)305×205×380
質量(kg)
4.3
色
ボディ・回転蓋:アイボリー、上下枠:グレー
高さ(mm)
600
奥行(mm)
246
グリーン購入法
適合
フタの種類
回転蓋